Prix : 2,51 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Des joints en caoutchouc Buna-N standard pour les accouplements femelles de came et de rainure.
Poids &Dimensions
- Poids 0,02 lbs (.01 kg)
- Dimension extérieure 2,25 %"
- Diamètre intérieur nominal 1-1/2 po (3,81 cm)
- Dimensions intérieures 1,5 %"
- Diamètre extérieur nominal 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec 1,5 %"
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Matériau En caoutchouc Buna-N
- Plage de température 0 à 400 ° F
- Duromètre 60
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/2 « Buna N Cam et Joint de rainure
2,51 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit