Prix : 8 169,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Avec un étui en titane, des plaques d’extrémité en bronze et un couple allant jusqu’à 5 000 pi-lb, la série 3900 est le premier impact de qualité industrielle dans l’industrie. Avec plusieurs tailles d’enclume disponibles, vous serez en mesure de trouver un outil qui convient à votre application. Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre cohérents. Moteur de polarisation inverse pour aider à enlever les boulons les plus tenaces. La lubrification du mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète dans tout l’outil. Entrée NPT de 1/2 po. Optimisé pour un usage industriel général, MRO, rail, machinerie lourde et construction navale. Silencieux intégral.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau 3/4 en
- Entrée d’air 1/2 en
- Couple maximal 3900 lb-in
- Taille du disque 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Type de retenue Trou de Thru
- BPM 700
- CFM 80 CFM
- Type de handle Poignée en D
- TR/MIN 2750 rpm
- Poignée de poignée latérale Poignée en D
- Marque Ingersoll Rand
- Type de démarrage Déclencheur intérieur
- Enclume Carré, Thru-Hole
- LB/PO2 lb/po2 90
- Numéro de référence du fabricant 3955B2TI
- Réversible Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à impact Ingersoll Rand 1-1/2 », couple de 5000 pi/lb
8169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit