Prix : 7,20 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En polypropylène léger pour la force et la longévité de longue durée. Adaptateur mâle x tige flexible permet de raccordement tuyau sans besoin de fileter outils, cosses, torsion, ressorts ou snaps. Pour une utilisation sur des applications de tuyau d’aspiration et de décharge. La finition de couleur est Noir.
Poids &Dimensions
- Taille de couplage 1-1/2 po
- Longueur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Taille 1-1/2
- Poids 0,25 lbs (.11 kg)
Détails du produit
- Description Adaptateur E
- Type E
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 125
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 49012375
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1-1/2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle
Article nº : B553214
Pas encore évalué
7,00 $
1-1/2" E polypropylène Cam et Groove adaptateur x tige flexible
7,2 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires