Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système hydraulique est protégé contre les dommages internes par un mécanisme breveté de by-pass. Cylindres usinés et polis avec les threads découpées offrent une performance étanches et durable non abrasif. Fabriqué à partir d’acier dur moulé avec zones de contrainte critique traité thermiquement. Base large et robuste offre stabilité et solidité. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Largeur 5-5/16 po (13,49 cm)
- Longueur 20-11/16 po (52,55 cm)
- Hauteur 7-5/16 po (18,57 cm)
- Hauteur maximale 35-1/4 po (89,54 cm)
- Faible hauteur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Description Jack long
- Capacité Tonne de 1-1/2
- Marque Omega
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 44915
- Couleur Blanc
- Roulettes 2 po
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Oméga 1-1/2 tonnes grue Jack - 44915
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires