Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Mamelon de tuyau de plomb en laiton rouge transparente gratuit 1-1/4 po X 2-1/2 po - 140 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1-1/4 po X 2-1/2 po plomb en laiton rouge transparente gratuit Pipe mamelon - 140 lb/po2 - SCH. 40 - intérieur

Article nº : WBB1875168

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15,25 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

1-1/2 po. x Mamelon de tuyau en laiton rouge sans soudure sans plomb - 140 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1-1/2 in. x Mamelon de tuyau en laiton rouge sans soudure sans plomb - 140 PSI - Sch. 40 - Domestique

1-1/4 po plomb libre laiton Tee - FNPT - 125 LB/PO2 - Importation

1-1/4 po conduire gratuit laiton Tee - FNPT - 125 PSI - importation

Union laiton gratuit plomb 1 po. - FNPT - 125 LB/PO2 - Importation

1 po plomb libre laiton Union - FNPT - 125 lb/po2 - importation

Bouchon laiton gratuit plomb 1 po - MNPT - 125 LB/PO2 - Importation

1 po plomb laiton gratuit Plug - MNPT - 125 PSI - importation

Mamelon de tuyau gratuit laiton rouge sans soudure plomb po po X 1 2-1/2 - 140 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1 po X 2 1/2 po Lead Free mamelon laiton rouge transparente - 140 lb/po2 - SCH 40 - intérieur

Mamelon de tuyau pour le laiton rouge transparente libre avance po 3/4 po X 2-1/2 - 140 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

3/4 po. X 2-1/2 po Lead Free mamelon laiton rouge transparente - 140 lb/po2 - SCH 40 - intérieur

1/4 po X fermer mamelon de tuyau de plomb laiton rouge gratuit - 140 LB/PO2 - Domestique - Qté par paquet : 75

1/4 po X fermer plomb laiton rouge gratuit Pipe Nipple - 140 lb/po2 - intérieur, qté par paquet : 75

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle - Qté par paquet : 2

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle, qté par paquet : 2

Raccords en laiton sont produites à partir de tubes sans soudure en laiton rouge, qui est alliage 230. Raccords filetés en laiton rouge sont plus faciles à machine, moins fragile pour travailler avec et beaucoup plus résistant à la corrosion que le laiton jaune (pas dezinctify). Laiton offre la résistance à la corrosion bonne de l’eau et de la chaleur et résiste à l’attaque de l’eau salée et des acides, des minéraux et des sols tourbeux contenues dans l’eau. En laiton est utilisé principalement pour l’eau dans la plomberie commerciale et applications OEM, mais est également utilisé dans les applications de pétrole, de gaz et de vapeur.

Poids &Dimensions

  • Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Taille 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Plage de température 100 à 400 ° F
  • Style de connexion MNPT
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Mérite en laiton
  • Sans soudure/soudé Sans soudure
  • LB/PO2 lb/po2 140
  • Horaire 40
  • Matériau En laiton
  • Type de raccord Mamelon de tuyau
  • Numéro de référence du fabricant 2020-250
  • Point d’origine Domestique

Conformité et certifications

  • Conforme sans plomb Oui
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
Mamelon de tuyau de plomb en laiton rouge transparente gratuit 1-1/4 po X 2-1/2 po - 140 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1-1/4 po X 2-1/2 po plomb en laiton rouge transparente gratuit Pipe mamelon - 140 lb/po2 - SCH. 40 - intérieur

Article nº : WBB1875168