Quantité minimale: 8
Prix : 66,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Contient 1 de chaque épaisseur : 0,001", 0,002 », 0,002 «, 0,003 », 0,004 «, 0,005 », 0,006 «, 0,007 », 0,008 «, 0,01 », 0,012 «, 0,015 », 0,02 «, 0,025 », 0,031 «, 0,047 », 0,062 «, 0,093 » et 0,125 ». Fait de haute qualité, faible teneur en carbone, froid, laminé, dur, cale en acier. Entretoises Arbor sont utilisés pour des applications à clé. Dimensions de la rainure de clavette : 3/8 "x 5/32". Conditionné en sac hermétique poly. Precision Brand® Arbor entretoises sont utilisés pour les rapides et précises espacement de fraises, fraises de gang, scies, lames de refendage et outils de meulage.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2-1/8 po
- Diamètre intérieur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 0,2376
Détails du produit
- Quantité par paquet 19
- Marque Precision Brand
- pays Made in USA
- Matériau Faible teneur en carbone, acier dur
- Numéro de référence du fabricant 24460
- Rainure de clavette 3/8 "x 5/32"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-1/2" I.D. X 2-1/8" O.D. Arbor acier entretoise assortiment
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit