Quantité minimale: 4
Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Matériel en acier de haute qualité. Plaine de finition (plaquée). Precision Brand® barres pour clavettes diverses est utilisée pour fournir le couple moteur entre arbres et poulies, engrenages, pignons, etc.. Utilisé pour les nouvelles machines, général entretien et réparations de la boutique. C’est une nécessité pour toutes les applications où les dispositifs de puissance rotative sont utilisés.
Poids &Dimensions
- Hauteur/Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 5,313 lbs (2,42 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Precision Brand
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 54575
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Barres carrées pour clavettes diverses, finition plaine, 1-1/4" 12" longueur
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit