Prix : 19,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Systèmes recommandés avec plus de pression PSI 1500, opérations avec les coups de bélier et des applications avec des fluctuations de températures. Absorbe des chocs, le bruit et vibrations élevées. Les coussins sont en polypropylène (couleur verte) ou en aluminium. Coussins en aluminium et sont utilisés dans les applications de chaleur supérieures jusqu'à 500 degrés.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Largeur 1-9/16 po (3,97 cm)
- Hauteur 1-9/16 po (3,97 cm)
- Taille 1/2 mm
- Longueur 1-5/8 po (4,13 cm)
Détails du produit
- Type Tube
- Quantité par paquet 1
- Marque ZSI
- Matériau Aluminium
- Type de raccord L’Assemblée bêta Standard série Clamp
- Numéro de référence du fabricant HWP-4
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/2" aluminium Assemblée bêta Standard série Clamp
19,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit