Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MOTEURS DE REMPLACEMENT GLOBAL
1/2 HP Motor pour 30" Deluxe Pedestal Fan with Yellow Finish (Modèle 652299Y)
Remplacez votre motoventilateur mondial par ce remplacement. Moteur industriel à 3-Vitesse de Global motorise fans pour une circulation efficace de refroidissement et de l’air dans tous les environnements. Limiteur de couple oscillant mécanisme permet à tête fixe positionnement et oscillant de fonctionnement du ventilateur avec un balayage de 90° afin de recouvrir les zones plus grandes pour un refroidissement optimal. CFP-roulement à billes moteurs sont lubrifiés en permanence pour la longue vie. Moteurs pour les Fans de piédestal disposent d’une molette de réglage pour un fonctionnement 3-Vitesse. Comprend 18' L cordon d’alimentation EJS-type. 120V. Répertorié UL. 3 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
1/2 HP Motor pour 30" Deluxe Pedestal Fan with Yellow Finish (Modèle 652299Y)
Remplacez votre motoventilateur mondial par ce remplacement. Moteur industriel à 3-Vitesse de Global motorise fans pour une circulation efficace de refroidissement et de l’air dans tous les environnements. Limiteur de couple oscillant mécanisme permet à tête fixe positionnement et oscillant de fonctionnement du ventilateur avec un balayage de 90° afin de recouvrir les zones plus grandes pour un refroidissement optimal. CFP-roulement à billes moteurs sont lubrifiés en permanence pour la longue vie. Moteurs pour les Fans de piédestal disposent d’une molette de réglage pour un fonctionnement 3-Vitesse. Comprend 18' L cordon d’alimentation EJS-type. 120V. Répertorié UL. 3 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Détails du produit
- CFM Moyen 8750 CFM
- RPM Moyen 1 000 tr/min
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 3,2 A
- TR/MIN 920/1000/1100 tr/min
- Pour une utilisation avec 652299Y
- Matériau Acier
- CFM Faible 7 300 CFM
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 7300/8750/10000 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- CFM haute 10000 CFM
- Type de moteur Roulement à billes CFP
- RPM faible 920 tr/min
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Marque Global Industrial
- Décibels 75
- Numéro de référence du fabricant RP7006
- Fonctionnalités Commutateur rotatif
- Couleur Jaune
- Type de ventilateur Industriel
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RAPHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/2 HP Motor For Global Industrial 30" Deluxe Pedestal Fan Model 652299Y Yellow
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires