Prix : 4,38 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Raccords sont utilisés pour joindre deux ou plusieurs longueurs de tuyaux ou de fermer l’extrémité d’un tuyau. Raccords peuvent raccorder tuyau en ligne droite, changer le sens d’écoulement, augmenter ou réduire le débit ou fermer l’extrémité du tube pour arrêter le flux. Conformément à nos procédures ISO, notre gamme de raccords en acier inoxydable de classe 150 ISO modèle répondre aux spécifications suivantes : matériel : 304, acier inoxydable, Threads : ANSI B1.20.1, Dimensions ISO49. En outre, chaque raccord subit un test de thread, le pneumatique de pressurisation, l’analyse de la composition du matériau, et les bavures sont supprimés pour éviter la rupture d’étanchéité et d’empêcher les mauvais joints.
Poids &Dimensions
- Longueur 1 in (2,54 cm)
- Taille 1/2 en
Détails du produit
- Plage de température -20 à 300 ° F
- Style de connexion MNPT
- Marque Royaume
- Quantité par paquet 1
- LB/PO2 lb/po2 300
- Type de raccord Fiche
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant K417-08
- Classe 150
- Point d’origine Importation
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Po po X 1 1-1/2 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur
Article nº : B1874933
Pas encore évalué
4,57 $
1/2 po 304 Inox Plug - MNPT - classe 150-300 PSI - importation
4,38 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires