Prix : 6,70 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Depuis 1937, mérite en laiton a pris beaucoup de fierté dans la fabrication de raccords filetés qualité de tuyaux plus élevées du monde. En investissant continuellement dans le matériel de fabrication de l’état-of-the-art, mérite est capable de produire des raccords filetés de tuyaux toujours répondre et même dépasser toutes les exigences de l’industrie. Notre usine de fabrication à Cleveland, Ohio est ISO 9001:2008 certifié. Tous nos mamelons sont inspectés avec une grande attention aux détails et soigneusement emballés dans des boîtes en carton sur les machines d’emballage automatisé efficace. Utilisation de nos PMI (Identification Positive de métal) et l’équipement emboutissage permet notre 304 mamelons en acier inoxydable d’avoir une traçabilité complète et exacte. 304 mamelons en acier inoxydable sont utilisés dans une multitude d’applications, y compris : boisson, pharmaceutique, agro-alimentaire, centrales électriques, usines de pâte, pétrochimique et chimique.
Poids &Dimensions
- Longueur 4 in (10,16 cm)
- Taille 1/2 en
Détails du produit
- Plage de température 0 à 72 ° F
- Style de connexion MNPT
- Quantité par paquet 1
- Marque Mérite en laiton
- Sans soudure/soudé Soudé
- LB/PO2 16168 psi
- Horaire 40
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Type de raccord Mamelon de tuyau
- Numéro de référence du fabricant 4008-400
- Point d’origine Domestique
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mamelon de tuyau en acier inoxydable de 1/2 po X 4 po - 16168 lb/pi² - catégorie 40 - domestique
6,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit