Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® 1/2" poire classique tête cliquet 10"
Conception robuste de 24-dent avec swing arc 15°. Pignon en acier allié pour la force et la longévité. Tête de profil bas pour l’accès dans les espaces restreints. Inversant la conception de levier rapide, un seul geste. Poignée antidérapante moletée.
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin 1/2 en
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Gamme de longueur totale 8-1/64" à 11"
- Poids 1,45 lbs
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Type Clé à cliquet
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Style de tête à cliquet PEAR
- Effet de cliquet Oui
- Angle de cliquet 15°
- Numéro de référence du fabricant J5449
- Couleur Argent
- Nombre de dents 24
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Proto J5469 1/2" disque charnière poignée 24"
Article nº : B332692
Pas encore évalué
99,95 $
Disjoncteur Bar, 1/2" Drive W / Flex poignée de 24"
Article nº : B640347
Pas encore évalué
87,95 $
Proto J5449 1/2" poire classique tête cliquet 10"
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires