Prix : 94,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Proto® 1/2" Long Manche classique poire tête cliquet 16"
Conception robuste de 24-dent avec swing arc 15°. Pignon en acier allié pour la force et la longévité. Tête de profil bas pour l’accès dans les espaces restreints. Conception de levier inverseur pour un fonctionnement rapide et une main. Poignée antidérapante moletée. Domaine réparable.
Poids &Dimensions
- Taille du lecteur masculin 1/2 en
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Gamme de longueur totale 11-1/64" à 17"
- Poids 1,96 lbs
- Taille du disque 1/2 en
Détails du produit
- Interrupteur à bascule réversible Oui
- Type Clé à cliquet
- Marque Proto
- Impact a approuvé Non
- Style de tête à cliquet PEAR
- Effet de cliquet Oui
- Angle de cliquet 15°
- Numéro de référence du fabricant J5450
- Nombre de dents 24
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Proto J5469 1/2" disque charnière poignée 24"
Article nº : B332692
Pas encore évalué
99,95 $
Disjoncteur Bar, 1/2" Drive W / Flex poignée de 24"
Article nº : B640347
Pas encore évalué
87,95 $
Proto J5450 1/2" Long Manche classique poire tête cliquet 16"
94,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires