Prix : 8,10 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1/2 oz tube Super Lube® Graisse Synthétique
Super Lube® graisse est un breveté NLGI grade 2 robuste, polyvalent lubrifiant synthétique avec PTFE. Fluides de base synthétiques et l’ajout de poudres micro PTFE se combinent pour former un lubrifiant premium qui offre une protection plus longue vie contre le frottement, usure, la rouille et la corrosion. Machines dure plus longtemps, temps d’arrêt est réduit et la productivité est augmentée. Super Lube® est compatible avec la plupart des autres lubrifiants et ne fonctionnera pas, ne s’égouttera pas, ne s’évaporera pas et ne formera pas de dépôts gommeux, et ne fondra pas ou ne se séparera pas. 1/2 oz tube Super Lube® Graisse Synthétique
Super Lube® graisse est un breveté NLGI grade 2 robuste, polyvalent lubrifiant synthétique avec PTFE. Fluides de base synthétiques et l’ajout de poudres micro PTFE se combinent pour former un lubrifiant premium qui offre une protection plus longue vie contre le frottement, usure, la rouille et la corrosion. Machines dure plus longtemps, temps d’arrêt est réduit et la productivité est augmentée. Super Lube® est compatible avec la plupart des autres lubrifiants et ne fonctionnera pas, ne s’égouttera pas, ne s’évaporera pas et ne formera pas de dépôts gommeux, et ne fondra pas ou ne se séparera pas. 1/2 oz tube Super Lube® Graisse Synthétique
Poids &Dimensions
- Largeur 7/8 en
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Taille 0,5 oz
- Longueur 2-7/8 po (7,3 cm)
Détails du produit
- NLGI Grade 2
- Quantité par paquet 12
- Marque SuperLube
- Type de taille Tube
- Description Graisse synthétique
- Type de lubrifiant Synthétique
- Numéro de référence du fabricant 21010
Galerie de photos et vidéos
-
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
-
Graisse synthétique Super Lube avec PTFE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Graisse synthétique Super Lube, 1/2 oz. Tube - 21010
8,1 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires