Prix : 125,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Alliage J-hook 1/2 » dia x 9 » beamring, 650 lb wll, est fabriqué pour dépasser toutes les réglementations ASME B30,2 et OSHA. Les dispositifs incluent la température maximale = 400F, les yeux soudés fermés, finition résistante à la corrosion d’auto-couleur, acier d’alliage. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Poids 1,6 lbs (.73 kg)
- Dimension C 1 in (2,54 cm)
- Salle de tête 9 in (22,86 cm)
- Dimension D 2 in (5,08 cm)
- Diamètre 1/2 en
- Longueur 10 in (25,4 cm)
- Dimension A 0,5 po (1,27 cm)
- Dimension E 1,5 po (3,81 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Capacité de poids 650 lbs (295,45 kg)
- Dimension B 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque M & W
- Style C
- Numéro de référence du fabricant 11656-9
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M&W 1/2 » X 9 » Longueur de travail J-Hook Style C
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit