Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le grade FLEXO PET (PT) est utilisé dans les applications de faisceaux de fils électroniques, automobiles, marins et industriels où la rentabilité et la durabilité sont essentielles. La construction tressée unique et la grande extensibilité permettent une installation rapide et facile sur de grands connecteurs et de longues séries. PT peut être trouvé dans des applications allant du petit bureau / bureau à domicile aux faisceaux de fils et de câbles de haute technologie. La large gamme de couleurs et de tailles disponibles permet un codage couleur facile et systématique dans les schémas de câblage et de câblage complexes. Le PT est tressé à partir de fils monofilaments de polyéthylène téréphtalate (PET) de 10 mil. Le matériau a une large plage de températures de fonctionnement, résiste à la dégradation chimique, aux rayons UV et à l’abrasion. Le gainage coupe facilement et proprement avec un couteau chaud et une fois installé, embellira et protégera toute application de fil, de tuyau ou de câble.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1/2 po
- Diamètre extérieur du tuyau 3/4 en
- Longueur 500 pi
Détails du produit
- Type Usage général
- Marque Techflex
- Série Flexo PET
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifications TLO ABYC, FAR - 25, ROHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Techflex 1/2 » Flexo PET General Purpose Sleeving Dia., 500', Blanc
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit