Prix : 18,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La goupille d’attelage des acheteurs produits aide à prévenir le vol de la remorque. Il fonctionne comme une cheville d’attache, mais avec une serrure à pêne dormant style au lieu d’une goupille fendue. La goupille de 1/2" est conçue pour passer de 1-1/4" récepteurs. Partie de verrouillage de la broche a une finition poudre-enduite, tandis que la broche dispose d’une finition chromée. Les deux finitions offrent une résistance usure et la corrosion supérieure.Aide à protéger votre remorque et attelage contre le vol.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Conçu pour résister à la corrosion et l’usure.
- Correspond à 1-1/4" tubes de récepteur
Poids &Dimensions
- Largeur 1-2/5 po (3,56 cm)
- Taille du récepteur 1-1/4 po
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 8-4/5 po (22,35 cm)
- Taille 1/2 po
- Poids 0,82 lbs (.37 kg)
Détails du produit
- Description Goupille d’attelage
- Type Goupille d’attelage
- Pour une utilisation avec Remorques utilitaires, remorques de chantier
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Style De verrouillage
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant BLHP125
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs d’acier boîte de camion de soubassement w / poignée en T en acier inoxydable - noir 18 x 18 x 24 - 1702300
Article nº : B652602
Pas encore évalué
519,00 $
Acheteurs produits 1-1/4" Ball Mount w / Drop 4" x 7" Long Tube - 1803110
Article nº : B2276411
Pas encore évalué
31,95 $
Acheteurs produits 1/2" verrouillage Hitch Pin - BLHP125
18,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires