Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Poids 318 lbs (144,55 kg)
- Jauge murale 12 ga
- Jauge de base 7 ga
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Ouverture de fourche 2-1/2 x 18-1/2 in
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Degrés d’angle de vidage Environ 38 à 42
- Assemblage requis Non
- Capacité 1/3 yd³
- Type Gites larvaires de Dumping
- Marque Équipement moderne
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SDHM033
- Delai 10
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 2
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la largeur de la zone dans laquelle les fourchettes de chariot élévateur s’inséreront? Si je lis la page specs à droite, la zone est de 21/2"grand. Nos fourchettes sont de 4" de large, et je m’assure juste qu’ils correspondent. Merci - Bill
Question posée par : BILL, 11, 2020 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 12, 2020
Bonjour Bill, les ouvertures de poche fourche sont 2-1/2"H x 18-1/2"W. Pour référence, la longueur des poches de fourche est toute la longueur du dessous de la Hopper. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Kit de roulette en acier 6 x 2 pour trémies auto-dump MECO Omaha
Article nº : 986751
Pas encore évalué
365,95 $
Kit de roulettes en polyéthylène 6 x 2 pour trémies auto-dump MECO Ohama
Article nº : 986759
Pas encore évalué
359,95 $
109,95 $
Medium Duty Self Dumping Forklift Hopper, 1/3 Cu. Yd., 2000 Lbs, Orange
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires