Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MOTEURS DE REMPLACEMENT GLOBAL
1/4 HP moteur pour 24" socle ventilateur (modèle # 585279)
Remplacez votre motoventilateur mondial par ce remplacement. Moteur industriel à 3-Vitesse de Global motorise fans pour une circulation efficace de refroidissement et de l’air dans tous les environnements. Limiteur de couple oscillant mécanisme permet à tête fixe positionnement et oscillant de fonctionnement du ventilateur avec un balayage de 90° afin de recouvrir les zones plus grandes pour un refroidissement optimal. CFP-roulement à billes moteurs sont lubrifiés en permanence pour la longue vie. Moteurs pour les Fans de piédestal disposent d’une molette de réglage pour un fonctionnement 3-Vitesse. Comprend 18' L cordon d’alimentation EJS-type. 120V. UL, cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
1/4 HP moteur pour 24" socle ventilateur (modèle # 585279)
Remplacez votre motoventilateur mondial par ce remplacement. Moteur industriel à 3-Vitesse de Global motorise fans pour une circulation efficace de refroidissement et de l’air dans tous les environnements. Limiteur de couple oscillant mécanisme permet à tête fixe positionnement et oscillant de fonctionnement du ventilateur avec un balayage de 90° afin de recouvrir les zones plus grandes pour un refroidissement optimal. CFP-roulement à billes moteurs sont lubrifiés en permanence pour la longue vie. Moteurs pour les Fans de piédestal disposent d’une molette de réglage pour un fonctionnement 3-Vitesse. Comprend 18' L cordon d’alimentation EJS-type. 120V. UL, cUL Listed. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Détails du produit
- RPM Moyen 1 000 tr/min
- CFM Moyen 6060 CFM
- Emplacement de montage Piédestal
- Nombre de vitesses 3
- Assemblage requis Non
- Ampérage 1,45 A
- TR/MIN 920/1000/1100 tr/min
- Pour une utilisation avec 585279
- Matériau Acier
- CFM Faible 4 050 CFM
- T/mn élevé 1 100 tr/min
- CFM 4050/6060/7525 CFM
- Tension 120 V
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Phase 1
- CFM haute 7525 CFM
- Type de moteur Roulement à billes CFP
- RPM faible 920 tr/min
- Oscillant/Non oscillant Oscillante
- Marque Global Industrial
- Décibels 65
- Numéro de référence du fabricant RP7000
- Type de ventilateur Industriel
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DANNY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kevan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pas de problème avec l’ordre. Transaction facile. Bon produit. -
Reviewer : Shelby Krall
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand remplacement pour le moteur du ventilateur qui ne fonctionne pas.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/4 Hp Motor For Global Industrial™ 24" Piédestal Fan Modèle 585279
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires