59,95 $ ch.
Prix: 599,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Robinets à tournant sphérique utilisez un disque sphérique pour contrôler le flux entre tuyaux, tubes ou tuyaux. Flux est autorisé lorsque le trou qui perce le disque en forme de boule est conforme à l’entrée et la sortie de la vanne. Circulation est bloquée lorsque le ballon est degrés 90 pivote horizontalement, pour que le trou de la balle est perpendiculaire à l’ouverture de la vanne. Robinets à tournant sphérique peut être dénommés port plein ou réduit port (également connu sous le nom port régulier ou standard) selon le diamètre intérieur de la valve. Un robinet à boisseau sphérique est port complet si le trou de la balle est la même taille que le diamètre intérieur de la canalisation de raccordement (donnant lieu à basse friction) et est réduit de port si le trou de la valve est un diamètre de tube plus petit que le tuyau , entraînent moins du débit à travers la valve que par l’intermédiaire de l’arbre de la pipe. Robinets à tournant sphérique peut avoir une poignée ou le levier qui s’aligne avec la position de la balle (ouverte ou fermée) pour l’opération manuelle. Ils sont principalement utilisés dans l’air, gaz, liquide et les applications de vapeur.
Poids &Dimensions
- Longueur 2-9/16 po (6,51 cm)
- Taille 1/4 en
Détails du produit
- Port Type Plein
- Structure de la vanne 3 pièce
- Plage de température -20 à 400 ° F
- Style de connexion FNPT
- Quantité par paquet 10
- Marque Royaume
- LB/PO2 1000 psi
- Matériau Acier inoxydable
- Type de raccord Robinet à boisseau sphérique
- Numéro de référence du fabricant KV310FP-04
- Point d’origine Importation
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/4 po T316 à passage intégral en acier inox robinet à tournant sphérique - 3 pièce - 1000 PSI, qté par paquet : 10
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit