Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- . Triple idler gear pour bon fonctionnement
- . Tête de cliquet en acier pour la fiabilité
- . Carré d’entraînement taille 1/4"
- . Design compact pour un travail d’accès stricts
- . Scellé tête à rochet pour une fiabilité supplémentaire
- . Poignée ergonomique de compacte
- Idéal pour : service Intermittent MRO et véhicule
Poids &Dimensions
- Longueur 7,25 po (18,42 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 5 - 25 lb-pi
- Poids 1,3 lbs (.59 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Avant
- Description Mini clé à cliquet
- CFM moyen 3,5 PI3/MIN
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,35 CV
- TR/MIN 250 tr/min
- Puissance en watts 260 W
- CFM haute 14 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Enclume 1/4" Drive sq.
- Type d’outil Clés à rochet
- Numéro de référence du fabricant UT2000-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT2000-1, 1/4" Mini cliquet
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit