5,40 $ ch.
Prix: 135,00 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Canal monté de serrage systèmes sont idéaux pour les multiples parcours de ligne. Cush-A-pinces absorbent les vibrations et réduisent les bruits parasites. Canal monté systèmes de serrage est idéal pour les multiples parcours de ligne, tout en absorbant les chocs et vibrations, réduisant les bruits indésirables et prévention de la corrosion galvanique. Cush-A-Clamp® s’adapte à n’importe quel canal large standard 1-5/8". Ensemble formé par une pince en acier avec contre-écrou et coussin d’élastomère thermoplastique. Toutes les pièces sont marqués pour faciliter leur identification et emballés pour petit lot ou utilisation de vrac. Lorsqu’il est spécifié, les assemblys Cush-A-Clamp® jusqu'à 2", sont disponibles emballés individuellement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Taille 1/4 mm
- Longueur 1-1/8 po (2,86 cm)
Détails du produit
- Type Tube
- Quantité par paquet 25
- Marque ZSI
- Matériau Zinc plaqué
- Type de raccord Antivibratoire Cush-A-Clamp
- Finition Zinc plaqué
- Numéro de référence du fabricant 004T008
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1/4" Od zingué anti-vibration Cush-A-collier, qté par paquet : 25
5,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit