Prix : 85,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Finition nickel brossé
- Poignée de style croisé quart de tour
- Conception d’arrêt d’angle généralement utilisée lorsque le tuyau d’alimentation en eau provient du mur
- Comprend des boutons chauds, froids et vides
- Conforme à la loi sur le plomb
- Respecte ou dépasse NSF/ANSI 372-2016, NSF/ANSI 61-2016, ASME A112.18.1-2018/CSA B125,1-18, Safe Drinking Water Act Section 1417(d) et Section 116875 du California Health & Safety Code
- cUPC répertorié
Poids &Dimensions
- Largeur 6-9/16 po (16,67 cm)
- Hauteur 5-1/16 po (12,86 cm)
- Taille 5/8 x 3/8 po
- Poids 7,72 lbs (3,51 kg)
- Longueur 11-5/16 po (28,73 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 20
- Marque Jones Stephens
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant S4203BN
- Type de vanne Quart de tour Angle robinet d’arrêt
- Style de connexion Quart de tour Angle robinet d’arrêt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jones Stephens 1/4 Turn Straight Stop Valve w / Cross Handle, Nickel brossé, 1/2 « FIP x 3/8 » OD Comp
85,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit