31,95 $ ch.
Prix: 319,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La pince de Cush-A-Therm est un moyen facile rapide pour assurer un joint étanche et crushresistant pour réfrigération réfrigérée ou canalisations mécaniques nécessitant une isolation continue. La construction mousse rigide a un intérieur de ruban isolant doublure qui supporte le tube et absorbe les vibrations de l’exploitation de lignes de conduite. La housse extérieure se compose d’un rubbercoating spécial qui scelle le coussin complètement après l’installation afin d’éviter la condensation. C' est structure forte de fermé-cellule est idéale pour les lignes pour empêcher la condensation, économiser de l’énergie et entretenir le pare-vapeur de refroidissement par liquide.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-9/16 po (6,51 cm)
- Taille 1-5/8 mm
- Longueur 2-15/16 po (7,46 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 10
- Marque ZSI
- Matériau W/caoutchouc acier/polyuréthane doublure
- Type de raccord Therm-A-Cush
- Numéro de référence du fabricant 021M 026
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1-5/8" id X 3,35 Cush-A-Therm, qté par paquet : 10
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit