Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1,6 gpf Water Closet Flush Valve - Tube 21
ZURN Z6000AV AquaVantage AV Exposed placard encastré valeur - exposés, membrane au calme, robinet chromé robinet de chasse avec un extérieur poli de chrome. Dotée AquaVantage TPE de ZURN, résistant à la chloramine, diaphragme double sceau avec un by-pass filtré sabot résistant, triple. La vanne n’est ADA conforme à une attente non ouverte et caractéristique de poignée de fuite, casse-vide haute pression arrière, écrou hexagonal monobloc, cordier réglable, spud accouplement d’arbres et bride pour le raccordement supérieur spud. Contrôle d’arrêt est garde-siphon interne protégé, bouchon d’arrêt anti-vandalisme, sueur souder kit et une bride de mur de cast avec vis de réglage. Joints d’étanchéité internes sont faits de matériaux résistants à la chloramine.
ZURN Z6000AV AquaVantage AV Exposed placard encastré valeur - exposés, membrane au calme, robinet chromé robinet de chasse avec un extérieur poli de chrome. Dotée AquaVantage TPE de ZURN, résistant à la chloramine, diaphragme double sceau avec un by-pass filtré sabot résistant, triple. La vanne n’est ADA conforme à une attente non ouverte et caractéristique de poignée de fuite, casse-vide haute pression arrière, écrou hexagonal monobloc, cordier réglable, spud accouplement d’arbres et bride pour le raccordement supérieur spud. Contrôle d’arrêt est garde-siphon interne protégé, bouchon d’arrêt anti-vandalisme, sueur souder kit et une bride de mur de cast avec vis de réglage. Joints d’étanchéité internes sont faits de matériaux résistants à la chloramine.
Poids &Dimensions
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Taille de l’empennage 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille approximative 11-1/2 po (29,21 cm)
- Taille du Spud 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Gallons par chasse d’eau 1,6 gal/chasse d’eau (6,06 l)
- Type de chasse Manuelle
- Placement de Spud Retour au début
- Litres par flush 6
- Pour une utilisation avec Toilette
- Marque Zurn
- Série Z6000AV-WS1
- Finition Chrome plaqué
- Numéro de référence du fabricant Z6000AV-WS1
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1,6 gpf Water Closet Flush Valve - 21" Tube
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires