Prix : 12,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fabriqué en aluminium pour une durabilité longue durée. Offre unique en aluminium cross système raccordement des pannes pour les connexions de Chevron, treillis systèmes pour les raisins et autres vignes et ombre et cadres de la barrière de vent. Ajoute une force de construction. Fabriqué aux États-Unis. La quantité de colis est 1. Garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Poids 0,22 lb (.1 kg)
- Longueur 20 pi (6,1 m)
Détails du produit
- Type Croix de connecteur
- Pour une utilisation avec OD Pipe 1,9 "x 1,32"
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Numéro de référence du fabricant 102547
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1,90 "x 1,32" Cross connecteur
12,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit