Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Clos en aluminium Frame répertoire planches Satin anodisé finition sont faites de pièces extrudées sur mesure conçues pour fournir des armoires précis, beau et durables. Tous les coins sont soigneusement mitre et assemblés avec visserie et renforts lourds. Portes verrouillables sont montés avec un windows de verre acrylique de protection pleine longueur charnière piano et fonctionnalité. Le panneau arrière fixe feutre lettre d’accompagnement est conçu pour accueillir des lettres interchangeables avec onglets espacées sur 1/4" centres. Supports de montage à vis cachées sont fournis. 24" W x 36" H. Il s’agit d’une unité de porte 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Répertoire d’intérieur armoire
- Type de panneau Lettre Conseil
- Nombre de portes 1
- Type Allumé sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Aarco
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant ADC3624I
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
109,95 $
Aarco 1 porte lettre Conseil Cabinet, illuminée - 24" W x 36" H
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires