Prix : 1 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plein air enfermé aluminium Frame babillards électroniques avec un Satin anodisé finition, sont faites de pièces extrudées sur mesure conçues pour fournir des armoires précis, beau et durables. L’unité intervient pour la réduction de l’humidité et le panneau arrière est étanché. Tous les coins sont soigneusement mitre et assemblés avec visserie et renforts lourds. Portes verrouillables sont montés avec une charnière piano de pleine longueur et disposent de fenêtres en verre acrylique de sécurité et un joint en caoutchouc épais de la porte. L’arrière-plan est un panneau de toile de jute tisser vinyle tackable. Supports de montage à vis cachées sont fournis. Les en-têtes sont standard acrylique opaque blanc en lettres avec des lettres durable vinyle noir en option. Pour un message personnalisé, veuillez appeler pour spécifier la commande sans frais supplémentaires. Face de Type standard est clair gothique. Unité est illuminée avec listé UL luminaires fluorescents disposent d’un diffuseur de lumière. Un fil électrique fil 3 est fourni 36" W x 36" H. Il s’agit d’une unité de porte 1.
TOUTES LES COMMANDES QUI NÉCESSITENT UNE PERSONNALISATION DOIT SPÉCIFIER LE LIBELLÉ ET LES DÉTAILS LORS DE LA COMMANDE. CELA RETARDERA VOTRE COMMANDE SI ELLE N’EST PAS SPÉCIFIÉ.
TOUTES LES COMMANDES QUI NÉCESSITENT UNE PERSONNALISATION DOIT SPÉCIFIER LE LIBELLÉ ET LES DÉTAILS LORS DE LA COMMANDE. CELA RETARDERA VOTRE COMMANDE SI ELLE N’EST PAS SPÉCIFIÉ.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Taille du conseil (W x H) 36 x 36 po
Détails du produit
- Description Plein air babillard clos avec en-tête
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Type Conseil de vinyle
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Argent
- Quantité par paquet 1
- Marque Aarco
- Type de porte À charnières
- Style Illuminé avec en-tête
- Numéro de référence du fabricant ODCC3636RHI
- Couleur Gris
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 419,00 $
Aarco 1 porte joint alun encadrée babillard w / en-tête, illuminée - 36" W x 36" H
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires