Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plein air enfermé aluminium Frame tableaux répertoires avec une poudre enduit finition noire, sont faites de pièces extrudées sur mesure conçues pour fournir des armoires précis, beau et durables. L’unité intervient pour la réduction de l’humidité et le panneau arrière est étanché. Tous les coins sont soigneusement mitre et assemblés avec visserie et renforts lourds. Portes verrouillables sont montés avec une charnière piano de pleine longueur et disposent de fenêtres en verre acrylique de sécurité et un joint en caoutchouc épais de la porte. Le panneau arrière fixe est une lettre d’accompagnement conçu pour accueillir des lettres interchangeables avec onglets espacées sur 1/4" centres de vinyle. Supports de montage à vis cachées sont fournis. 24" W x 36" H. Il s’agit d’une unité de porte 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Cabinet de répertoire en plein air
- Type de panneau Lettre Conseil
- Nombre de portes 1
- Type Sans en-tête
- Matériau de surface Vinyle
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Aarco
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant OADC3624BK
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
105,95 $
Aarco 1 porte joint lettre Conseil Cabinet noir laqué - 24" W x 36" H
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires