Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chêne rouge clos variable lettre conseils sont faits de solides North American Red Oak, blanchis à la perfection et finis avec un vernis incolore brillant. Coins sont fabriqués avec mitres délié et solidement fixés pour une vie durable, longue. Caractéristiques de série comprennent : portes vérouillables, fenêtres en verre acrylique de sécurité, charnières continues de piano, dissimulé des supports de fixation et un feutre noir recouvert de panneau rainuré qui accepte des lettres en plastique avec onglets positionnés à 1/4" centres. Couleur cerise 24" W x 36" H. Il s’agit d’une unité de porte 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Ci-joint la variable lettre Conseil
- Type d’arête Ligne droite
- Nombre de portes 1
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Cerise
- Quantité par paquet 1
- Marque Aarco
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant CDC3624
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Bois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Aarco 1 porte cerise enfermés variable lettre Conseil - W 24" x 36" H
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires