Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’automne série Enclosed répertoire Office des eaux en or fournit un design contemporain qui rehaussera n’importe quelle porte. Le cadre en aluminium extrudé assure la durabilité et est livré avec les portes qui utilisent des charnières piano pleine longueur et acrylique verre de sécurité clairement. Panneau arrière est attrayant liège naturel Pebble Grain. Supports de fixation cachée assurer une apparence soignée. 24" W x 36" H. Il s’agit d’une unité de porte 1.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
Détails du produit
- Description Le Conseil d’administration de l’eau chute Style lettre
- Assemblage requis Non
- Type de panneau Lettre Conseil
- Nombre de portes 1
- Type Sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Or
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant WFD3624G
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,25 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
105,95 $
Or - à l’échiquier aarco 1 porte l’eau automne Style lettre W 24" x 36" H
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires