Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Donner votre manomètre un repos. Avec la soupape de régulation Honeywell Dial pression, vous n’avez pas besoin d’un manomètre. La molette de réglage intégrée élimine le besoin d’une jauge lorsque vous ajustez le réglage de la pression statique, mais il est aussi facilement accessible de jauge port de chaque côté si vous en avez besoin. Ce produit a la capacité d’être installé par une seule personne et la fiabilité qui permet d’accroître vos bénéfices via des rappels moins. De plus, le PRV DialSet a la possibilité de travailler dans une variété d’applications, vous pouvez réduire votre inventaire. Aucune jauge n’est nécessaire d’installer ou de définir la pression statique - éliminant le besoin d’une deuxième personne. Cartouche unitisée inaltérables. Contient toutes les pièces de travail et est facilement remplaçable. Plage de réglage de sortie de PSI 25 90 PSI le rendent approprié pour des applications domestiques, commerciales, industrielles et gazon-et-d’irrigation. 1/4" TNP robinet accessible des deux côtés pour valider la sortie. Construit en crépine pour simplifier la maintenance.
Poids &Dimensions
- Taille 1
Détails du produit
- Marque Honeywell
- Plage de réglage de la pression de sortie 39 à 90 psi
- Matériau Bronze
- Numéro de référence du fabricant DS06-102-DUT-LF
- Plage de température 140 Max °F
- Type de vanne Régulation de pression
- Max PSI lb/po2 90
- Style de connexion Double Union NPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Honeywell 3/4" DS06 Dial faible plomb pression soupape - TNP Union Double
Article nº : B1519351
Pas encore évalué
199,95 $
Honeywell 1" DS06 Dial faible plomb pression soupape - TNP Union Double
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires