Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite® Gallon 1 acier goutte à goutte peut
Déversement de contrôle accessoires sont idéales pour le placement sous tambour robinets ou boîtes où les gouttes et flaques peuvent provoquer un incendie.
Acier goutte à goutte peut les captures à 1 gallon (4L) de liquides et albums on élimine pour un nettoyage rapide. Idéal pour une utilisation avec des liquides inflammables. Construit de calibre 24 acier enduit avec une finition de peinture en poudre durable et le déflecteur de feu métal perforé, qui agit comme un coupe-flammes pour protéger le contenu de l’exposition de feu. Poignées latérales pratique fournissent facile à transporter. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Déversement de contrôle accessoires sont idéales pour le placement sous tambour robinets ou boîtes où les gouttes et flaques peuvent provoquer un incendie.
Acier goutte à goutte peut les captures à 1 gallon (4L) de liquides et albums on élimine pour un nettoyage rapide. Idéal pour une utilisation avec des liquides inflammables. Construit de calibre 24 acier enduit avec une finition de peinture en poudre durable et le déflecteur de feu métal perforé, qui agit comme un coupe-flammes pour protéger le contenu de l’exposition de feu. Poignées latérales pratique fournissent facile à transporter. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Diamètre 9-3/8 po (23,81 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Type Goutte à goutte
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Type de produit Pan
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 10376
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Justrite® 10376 1 Gallon acier goutte à goutte peut
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires