Prix : 2 459,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Longueur de course, dans : 0,6
- Longueur de course, mm: 15
- Traits par minute 1800
- Puissance, hp: 1
- Puissance, kw: 0,7
- Poids, lb: 7,8
- Poids, kg: 3,5
- Longueur, dans: 17,2
- Longueur, mm: 437
- Consommation d’air, cfm: 35
- Consommation d’air, l/s:
Poids &Dimensions
- Largeur 7,5 po (19,05 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 7,8 lbs (3,55 kg)
- Diamètre intérieur du tuyau 375 po (.95 cm)
- Longueur 18,75 po (47,63 cm)
- Longueur du trait 0,6 po (1,52 cm)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Made in USA OUI
- CFM 35 CFM
- Description Scie recipricating
- CFM moyen 35 CFM
- Puissances en chevaux 1 HP
- Max PSI lb/po2 90
- Matériau du boîtier Aluminium
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM @ 90 LB/PO2 35 CFM
- Poignée de poignée latérale Non
- Marque Outils Sioux
- Type d’outil Scie recipricating
- Numéro de référence du fabricant 1300
- Couleur Rouge & noir
- Réversible Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2 035,00 $
Tuyau d'air spiralé Coilguard® en nylon Guardair 38X12B03 de 3/8 po x 12 pi
Article nº : B645182
Pas encore évalué
81,95 $
Ingersoll Rand SS3L3, 3 HP, Single-Stage Comp, 60 Gal, Vertical, W/Start-up Kit, 1 phases 230V
Article nº : 634163
Pas encore évalué
2 585,00 $
Sioux Tools 1 HP Reciprocating Saw w/Varible Speed And Swivel Air Inlet At 1800 RPM
2459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires