Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tee inox po 1 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

Po 1 304 inox Tee - FNPT - 150 - 300 lb/po2 - importation de classe

Article nº : WBB1874997

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 15,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Raccord en acier inoxydable po 1 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

En acier inoxydable 304 de 1 po couplage - FNPT - classe 150-300 PSI - importation

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 2 X 2 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

2 X 2 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 1 X 2 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1 X 2 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Mamelon de tuyau en acier inoxydable 1 X 6 po 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

1 X 6 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Mamelon de tuyau inox po po X 1 1-1/2 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

Po po X 1 1-1/2 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

Tee inox 3/4 po. 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

3/4 po 304 Inox Tee - FNPT - classe 150-300 PSI - importation

1-1/4 po 304 inox 90 degré coude - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

Coude de 90 degrés Import, 1-1/4 po, acier inoxydable 304, FNPT, classe 150, 300 psi

Bague en acier inoxydable 1 X 1/2 po 304 - MNPT X FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

1 X 1/2 po 304 en acier inoxydable bague - FNPT MNPT X - Class 150-300 PSI - importation

Tee inox po 2 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

Po 2 304 inox Tee - FNPT - 150 - 300 lb/po2 - importation de classe

Mamelon de tuyau inox po po X 2 5-1/2 304 - 16168 LB/PO2 - SCH. 40 - Domestique

Po po X 2 5-1/2 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur

1-1/4 po 304 inox 90 degré rue coude - MNPT X FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

1-1/4 po 304 acier inoxydable acier 90 degré rue coude - FNPT MNPT X - Class 150-300 PSI - importation

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle - Qté par paquet : 2

ISO Ss 316 Cast raccord té 3" Npt femelle, qté par paquet : 2

Raccords sont utilisés pour joindre deux ou plusieurs longueurs de tuyaux ou de fermer l’extrémité d’un tuyau. Raccords peuvent raccorder tuyau en ligne droite, changer le sens d’écoulement, augmenter ou réduire le débit ou fermer l’extrémité du tube pour arrêter le flux. Conformément à nos procédures ISO, notre gamme de raccords en acier inoxydable de classe 150 ISO modèle répondre aux spécifications suivantes : matériel : 304, acier inoxydable, Threads : ANSI B1.20.1, Dimensions ISO49. En outre, chaque raccord subit un test de thread, le pneumatique de pressurisation, l’analyse de la composition du matériau, et les bavures sont supprimés pour éviter la rupture d’étanchéité et d’empêcher les mauvais joints.

Poids &Dimensions

  • Longueur 2-15/16 po (7,46 cm)
  • Taille 1 in (2,54 cm)

Détails du produit

  • Plage de température -20 à 300 ° F
  • Style de connexion FNPT
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Royaume
  • LB/PO2 lb/po2 300
  • Type de raccord Tee
  • Matériau 304 en acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant K406-16
  • Point d’origine Importation
  • Classe 150

Conformité et certifications

  • Conforme sans plomb Oui
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
Tee inox po 1 304 - FNPT - Classe 150 - 300 LB/PO2 - Importation

Po 1 304 inox Tee - FNPT - 150 - 300 lb/po2 - importation de classe

Article nº : WBB1874997