Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Clapets anti-retour sont les valves mécaniques qui permettent des gaz et des liquides s’écouler dans une seule direction, empêchant l’inversion de flux. Ils sont classés comme des valves directionnelles anti-retour. Écoulement de liquide/gaz dans la direction souhaitée ouvre la vanne, tandis que les forces de refoulement la vanne fermée
Poids &Dimensions
- Longueur 3-9/16 po (9,05 cm)
- Taille 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Plage de température 0 à 350 ° F
- Style de connexion FNPT
- Quantité par paquet 20
- Marque YIH
- LB/PO2 lb/po2 200
- Type de raccord Clapet
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant VSC102-16
- Point d’origine Importation
- Classe 200
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Clapet anti-retour 2" FNPT laiton avec clapet inox
Article nº : B241118
Pas encore évalué
229,95 $
Clapet anti-retour 1/2" FNPT en laiton nickelé avec clapet inox
Article nº : B241120
Pas encore évalué
84,95 $
1 po 316 acier inoxydable clapet - 200 lb/po2
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires