Prix : 7,90 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Depuis 1937, mérite en laiton a pris beaucoup de fierté dans la fabrication de raccords filetés qualité de tuyaux plus élevées du monde. En investissant continuellement dans le matériel de fabrication de l’état-of-the-art, mérite est capable de produire des raccords filetés de tuyaux toujours répondre et même dépasser toutes les exigences de l’industrie. Notre usine de fabrication à Cleveland, Ohio est ISO 9001:2008 certifié. Tous nos mamelons sont inspectés avec une grande attention aux détails et soigneusement emballés dans des boîtes en carton sur les machines d’emballage automatisé efficace. Utilisation de nos PMI (Identification Positive de métal) et l’équipement emboutissage permet notre 304 mamelons en acier inoxydable d’avoir une traçabilité complète et exacte. 304 mamelons en acier inoxydable sont utilisés dans une multitude d’applications, y compris : boisson, pharmaceutique, agro-alimentaire, centrales électriques, usines de pâte, pétrochimique et chimique.
Poids &Dimensions
- Longueur 3 in (7,62 cm)
- Taille 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Plage de température 0 à 72 ° F
- Style de connexion MNPT
- Marque Mérite en laiton
- Quantité par paquet 1
- Sans soudure/soudé Soudé
- LB/PO2 16168 psi
- Horaire 40
- Type de raccord Mamelon de tuyau
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4016-300
- Point d’origine Domestique
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 X 3 po 304 inox Pipe Nipple - 16168 PSI - SCH. 40 - intérieur
7,9 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit