Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
1" FNPT en ligne laiton clapet avec clapet en caoutchouc Buna-N. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, fissuration lbs de pression 1-2. Pour une utilisation avec huile, gasoil, kérosène, huile minérale, alcool et fluides hydrauliques. Pas d’utilisation de compresseur d’air.
Poids &Dimensions
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
- Taille de connexion 1 in (2,54 cm)
- Longueur 3,69 po (9,37 cm)
- Pression de fissuration 1 - 2 lb
- Taille 1 in (2,54 cm)
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Description Manchon caoutchouc Buna-N
- Style de connexion NPT femelle
- Quantité par paquet 1
- Marque Strataflo
- Matériau En laiton
- Température maximale 225°F°F
- Type de vanne Vérifier
- Couleur Brun
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clapet anti-retour 1" FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit