Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Clapet de pied en laiton sans plomb FNPT de 1 po avec siège en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied en laiton sans plomb FNPT de 1 po avec siège en caoutchouc Buna-S

Article nº : WBB241131

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 94,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clapet anti-retour 1" FNPT sans fil en laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet anti-retour 1" FNPT sans fil en laiton avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied laiton FNPT 2" avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied laiton FNPT 2" avec clapet en caoutchouc Buna-S

Clapet anti-retour 1/2 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N

Clapet anti-retour 1/2 '' FNPT laiton avec clapet en caoutchouc Buna-N

Soupape inox 1/2 po. 316 - 200 LB/PO2

1/2 po 316 acier inoxydable clapet - 200 lb/po2

Soupape inox po 1 316 - 200 LB/PO2

1 po 316 acier inoxydable clapet - 200 lb/po2

1" FNPT laiton sans plomb-clapet de pied avec clapet en caoutchouc Buna-S. La conception unique de clapet est plus durable qu’un joint torique, à cause de son renfort interne en acier solide. Produit est Made in USA. Pression de service maximale 200 lb/po2, température Maximum de 225° F, lb de pression 1-2 de fissuration certifié pour l’eau potable ; Cependant l’usage général standard utilise s’applique.

Poids &Dimensions

  • Entre la taille du tuyau 2 in (5,08 cm)
  • Diamètre 1,78 po (4,52 cm)
  • Pression de service 200 lbs (90,91 kg)
  • Taille de connexion 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 4,27 po (10,85 cm)
  • Pression de fissuration 1 - 2 lb
  • Taille 1 in (2,54 cm)
  • Poids 0,75 lbs (.34 kg)

Détails du produit

  • Description Manchon caoutchouc Buna-S
  • Style de connexion NPT femelle
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Strataflo
  • Matériau Laiton sans plomb
  • Température maximale 225°F°F
  • Type de vanne Pied
  • Couleur Brun

Conformité et certifications

  • Certifications NSF® figurant
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
  • Reviewer : Denise L

    Date de : Avril 23, 2019

    clapet de pied
    Votre commentaire :
    point est arrivé plus tôt que prévu et a été décrite.
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
Clapet de pied en laiton sans plomb FNPT de 1 po avec siège en caoutchouc Buna-S

Clapet de pied en laiton sans plomb FNPT de 1 po avec siège en caoutchouc Buna-S

Article nº : WBB241131