Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement

Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement

Article nº : WBB536726

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 56,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hudson roulements 1" carbone acier boule principale avec Stud 5/16" en acier au carbone SMBT-1CS de logement

Hudson roulements 1" carbone acier boule principale avec Stud 5/16" en acier au carbone SMBT-1CS de logement

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Hudson roulements 1" carbone acier boule principale avec 1/4" Stud en acier carbone logement SBT-1CS 1/4

Hudson roulements 1" carbone acier boule principale avec 1/4" Stud en acier carbone logement SBT-1CS 1/4

Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec deux trous en acier au carbone bride logement NBT-1CS - 2 po l

Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec deux trous en acier au carbone bride logement NBT-1CS - 2" W

Hudson roulements 1" carbone acier principal 3/8" rotule en acier au carbone logement SBT-1CS 3/8

Hudson roulements 1" carbone acier principal 3/8" rotule en acier au carbone logement SBT-1CS 3/8

Hudson roulements 1" carbone acier principal 5/16" rotule en acier au carbone logement SBT-1CS 5/16 - 1-3/4" W

Hudson roulements 1" carbone acier principal 5/16" rotule en acier au carbone logement SBT-1CS 5/16-1-3/4" W

Hudson roulement Heavy Duty 1-3/16 en acier au carbone avec couvercle en plastique encastrable ballon transfert HDBT-1 3/16CS

Hudson roulement Heavy Duty 1-3/16 en acier au carbone avec couvercle en plastique encastrable ballon transfert HDBT-1 3/16CS

Hudson roulements 1" en acier au carbone usinées Drop-in Ball transfert MBT-1CS

Hudson roulements 1" en acier au carbone usinées Drop-in Ball transfert MBT-1CS

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Roulements de Hudson 1" Nylon boule principale avec 5/16" Stud dans un carbone acier logement

Fabriqué en nylon en acier avec un boîtier en acier au carbone plaqué résistant à la corrosion pour l’ajout du support et de durabilité de longue durée. 1" boule principale de nylon tourne sur un lit de balles de support en acier de carbone 1/8". Solide tasse usinée est trempée et zingué. La capacité est 100 lbs. La finition de couleur est Zinc. Hudson Bearings est un fabricant national innovant de transferts de billes. Cet appareil Stud monté possède une coupe de fixation usiné plaqué durcie et de zinc et un bouchon en métal embouti. Options d’hébergement comprennent en acier inoxydable. Main et soutien ball options incluent en acier inoxydable, nylon, delrin et phénolique. Stud monté transferts peuvent être utilisés dans chaque boule vers le haut ou vers le bas.

Poids &Dimensions

  • Largeur 1-43/64 po (4,25 cm)
  • Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Poids 0,45 lbs (.2 kg)
  • Plage de largeur de balle 1 in (2,54 cm)
  • Taille du boulon de montage 3/4 x 5/16-18 po
  • Diamètre de la bille 1 in (2,54 cm)
  • Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Matériau du boîtier Acier au carbone
  • Type Boule de transfert de remplacement
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Roulements de Hudson
  • Matériau Nylon
  • Numéro de référence du fabricant NSMBT-1CS
  • Couleur Argent
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
Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement

Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement

Article nº : WBB536726

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement
    Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement
    Hudson roulements 1" Nylon principal balle avec Stud 5/16" en acier au carbone NSMBT-1CS de logement
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant