Prix : 14,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Raccomodeurs de tuyau en acier, réparation / raccorder le tuyau endommagé ou de prolonger la durée. Shanks Mender sont de la même pièce d’identité aux deux extrémités. Nécessite des pinces pour attacher au tuyau. Raccomodeurs sont entièrement réutilisables, dans une vaste gamme de tailles. La tige de la mender est le même que le tuyau I.D. lui permettant de saisir le tube du tuyau fermement empêcher Baveur épissures.
Poids &Dimensions
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,27 lbs (.12 kg)
- Longueur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Description Tuyau d’acier Mender 1"
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 43040006
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tuyau d’acier Mender 1"
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit