22,75 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 273,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acier inoxydable résistant. Construction d'une seule pièce pour un nettoyage facile. Les dimensions précises du bol assurent des capacités cohérentes. Capacités clairement estampillées sur le produit pour une identification facile. Des arbres et des bols en acier inoxydable de calibre lourd pour une durée de vie plus longue. Bols de finition miroir, poignées de finition en satin. Poignée rainée pour plus de force. Finition en acier inoxydable. Capacité de 1 onces. Vendu en quantité par paquet de 12. Au prix de chacun.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 9-7/8 po (25,08 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 12
- Marque Vollrath Vollrath
- Description One-Piece Heavy Duty Stainless Steel Ldles, 1-3/4 Inches Bowl Diameter, 9-8/8 I
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 4980110
- Capacité 1 oz
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Spatule en plastique 13-1/2 » - Nsf, qté par paquet : 12
Article nº : B208909
Pas encore évalué
78,00 $
Vollrath® Size 16 Squeeze Disher - 2 Oz., qté par paquet : 12
Article nº : B208999
Pas encore évalué
383,40 $
Vollrath® 1 Oz. 1 Pièce Nsf Heavy Duty Ladle, qté par paquet : 12
22,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires