Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Remco 67765, 52" Paddle w / trous-blanc

Remco 67765, 52" Paddle w / trous-blanc

Article nº : WB242953WH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pagaie Remco 67775, 52 po, sans trous, blanc

Pagaie Remco 67775, 52 po, sans trous, blanc

Remco 67776, 52" pagayer sans trous-jaune

Remco 67776, 52" pagayer sans trous-jaune

Remco 69824 pelle monobloc w/14 "lame, rouge

Remco 69824 pelle monobloc w/14 "lame, rouge

Remco 69814 pelle monobloc w/10 "lame, rouge

Remco 69814 pelle monobloc w/10 "lame, rouge

Remco 52" w/trous de Paddle

Cet outil de deux en un est très pratique pour mélanger et grattage. Une seule injection de pièce moulée construction en polypropylène. Couleur pour les environnements où hygiène et l’efficacité sont essentiels. Issus de matériaux conformes à la FDA. Made in USA.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-29/32 po (15 cm)
  • Profondeur 51-13/16
  • Hauteur 1-13/32 po (3,57 cm)
  • Poids 2,64 lbs (1,2 kg)
  • Largeur de lame 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 52 in (132,08 cm)
  • Longueur de la lame 13 in (33,02 cm)

Détails du produit

  • Description Pagaie avec trous
  • Plage de température 22/-30C à 176/80C °F
  • Marque Remco
  • Matériau Polypropylène
  • Numéro de référence du fabricant 67765
  • Couleur Blanc

Conformité et certifications

  • Certifications Conforme FDA
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
Remco 67765, 52" Paddle w / trous-blanc

Remco 67765, 52" Paddle w / trous-blanc

Article nº : WB242953WH