Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Remco 52" Paddle sans trous
Cet outil de deux en un est très pratique pour mélanger et grattage. Une seule injection de pièce moulée construction en polypropylène. Couleur pour les environnements où hygiène et l’efficacité sont essentiels. Issus de matériaux conformes à la FDA. Made in USA.
Cet outil de deux en un est très pratique pour mélanger et grattage. Une seule injection de pièce moulée construction en polypropylène. Couleur pour les environnements où hygiène et l’efficacité sont essentiels. Issus de matériaux conformes à la FDA. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-29/32 po (15 cm)
- Profondeur 51-13/16
- Hauteur 1-13/32 po (3,57 cm)
- Poids 2,66 lbs (1,21 kg)
- Largeur de lame 6 in (15,24 cm)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Longueur de la lame 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Description Pagaie sans trous
- Plage de température 22/-30C à 176/80C °F
- Marque Remco
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 67774
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remco 67774, 52 "paddle w/o trous-rouge
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit