Prix : 8,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
C-Rail aluminium bêta pince coussins sont en polypropylène (couleur verte) recommandé pour les systèmes avec moins de 1500 PSI sans charges dynamiques. Utilisation pour hydraulique standard, construction de la conduite générale, câbles électriques et les applications de tuyauterie obligation générale soumis à des niveaux modérés de choc et de vibration. Coussins en aluminium et sont utilisés dans les applications de chaleur supérieures jusqu'à 500 degrés.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/16 po (3,02 cm)
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille 1 mm
- Longueur 2-13/16 po (7,14 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque ZSI
- Matériau Polypropylène
- Type de raccord Pince de Smoothie bêta
- Numéro de référence du fabricant 066MS074
- Couleur Noir
- Style de connexion Montage sur rail
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1"-montage sur Rail en polypropylène Beta Smoothie pince
8,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit