Prix : 4 045,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Morse® PailPRO™ 1 à 5 gallons 1 canettes tumbler - Moteur pneumatique - Capacité: 100 Lbs.
Morse® PailPRO™ peut Tumbler offre agressive-over-coin mélange action. Mélanger des produits à l’intérieur de vos boîtes scellées ou seaux avec cette coiffe peut pour réduire les risques et sauver de nettoyage. Utilisez votre seau et peut mixer pour mélanger le contenu du clos 1 à 5 gallon 4 à 19 litres) seaux ou des bidons.
Morse® PailPRO™ peut Tumbler offre agressive-over-coin mélange action. Mélanger des produits à l’intérieur de vos boîtes scellées ou seaux avec cette coiffe peut pour réduire les risques et sauver de nettoyage. Utilisez votre seau et peut mixer pour mélanger le contenu du clos 1 à 5 gallon 4 à 19 litres) seaux ou des bidons.
- Morse 5 Gallon peut Tumbler mixes ou agite des petits lots rapidement et économiquement
- Ingrédients de re-homogénéiser s’installé
- Utiliser comme table de mixage seau ou un seau à mélanger les liquides ou matières sèches
- Tumble seaux de composants avec les médias à ébarber ou à polir
- Ce seau ou un seau mélangeur détient vos canettes dans un angle avec l’horizontale ce qui entraîne une action vigoureuse de mélange « over-coin-coin »
- Pouvez Tumbler tourne seaux en continu dans un seul sens. Mélangeur de seau ne pas secouer ou osciller bidons.
- Accepte les seaux et bidons en acier ou en plastique :
- Jusqu'à 12,5 %"(31 cm) de diamètre
- 4,5" à 16,5 %" (12. 42 cm) de hauteur
- Inclut de typique gallon 5 bidons
- Capacité : 100 lb (45,5 % kg) par bidon
- Vitesse de culbutage : 23 tr/min
- Peut gobelet fournit des économies exceptionnelles lorsque les matériaux à être agités sont déjà emballés dans des boîtes
- Seau rapidement sécurisé en peut porte-table de mixage avec volant sur la tige filetée et la poignée de verrouillage
- Pouvez les dimensions de base de table de mixage : 28 "x 28" (71 x 71 cm).
- OSHA exige une enceinte
- MADE IN USA
- Garantie 2 ans
Poids &Dimensions
- S’adapte au diamètre du tambour Jusqu’à 12-1/2 po
- Longueur du tambour 4-1/2 à 16-1/2 in
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Poids 215 lbs (97,73 kg)
Détails du produit
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Capacité 1 à 5 gal
- Type de moteur Moteur pneumatique
- Type Seul peut Tumbler
- Marque Morse
- Vitesse 23 ft/min
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1-305-A
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
955,00 $
Morse® 1 à 5 Gallon 1 peut Tumbler 1-305-A - moteur pneumatique - 100 lb / Can capacité
4045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires