9,30 $ ch.
Prix: 148,80 $ / Pkg de 16
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Multi-usages pile seule LEWISBins +™ diviseur récipients Box peut être divisé en compartiments de 1,25" centres avec diviseurs faciles à ajouter. Fabriqué en polyéthylène haute densité, ces conteneurs divisibles sont idéales pour usage commercial, industriel, des marchés électroniques et des soins de santé pour le stockage, assemblage, fabrication et distribution des applications. Forte crête de gerbage et murs côtelés novateurs garantissent ainsi des performances. Capacité de charge 40 lb par conteneur. Séparateurs verticaux sont disponibles pour maximiser l’efficacité et [protéger le produit contre la partie migration. Convient jusqu'à 7 diviseurs de largeur et de séparations de longueur 5. Diviseurs vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-5/16 po (21,11 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur intérieure 3-3/8 po (8,57 cm)
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
- Largeur inférieure extérieure 7-5/16 po (18,57 cm)
- Longueur 10-13/16 po (27,46 cm)
- Taille (L x l x H) 10-13/16 x 8-5/16 x 3-1/2 po
- Longueur inférieure extérieure 9-13/16 po (24,92 cm)
- Largeur supérieure extérieure 8-5/16 po (21,11 cm)
- Longueur supérieure extérieure 10-13/16 po (27,46 cm)
- Longueur supérieure intérieure 9-13/16 po (24,92 cm)
- Largeur inférieure intérieure 6-3/8 po (16,19 cm)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Largeur supérieure intérieure 6-9/16 po (16,67 cm)
- Longueur inférieure intérieure 9-3/16 po (23,34 cm)
Détails du produit
- Type Boîte de diviseur
- Emplacements de diviseur courts 7
- Emplacements de diviseur longs 5
- Quantité par paquet 16
- Matériau Polyéthylène
- Couvercle Non
- Description 1000 Series Divider Boxes
- Capacité 0,11 pi³ (0 pi³.m)
- Marque LewisBins
- Numéro de référence du fabricant DC1035 Lt bleu
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JULIE
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
LEWISBins Heavy Duty Snap-On Cover 1000 série CDC1020, claire
Article nº : B366246
Pas encore évalué
12,25 $
LEWISBins diviseur DC1035 boîte 10-13/16 "x 8-5/16" x 3-1/2", bleu clair, qté par paquet : 16
9,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires