Prix : 5,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stanley® 10-150, Quick-Point™ sécable couteau, 9 mm
Impact élevé construction ABS. Caractéristiques de mécanisme de slider lisse un audible « clic » et est auto-bloquants pour la sécurité. Snapper lame amovible inclus dans cap du couteau. Pour une utilisation avec : 11-300 DOIT ÊTRE 18 ANS RÉVOLUS POUR ACHETER CE PRODUIT
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 0,6 po (1,52 cm)
- Largeur de lame 9MM dans
- Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Longueur du manche 5 1/8 en
- Taille 9 mm
- Poids 0,05 lbs
Détails du produit
- Matériel de poignée Plastique
- Type de lame Sécable
- Matériau de la lame Acier
- Type de handle Ligne droite
- Nombre de points 13
- Type Sécable utilitaire
- Marque Stanley
- Style Sécable
- Numéro de référence du fabricant 10-150
- Couleur Noir
- Forme de la lame Polygonale
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pack sécurité Bi-Metal Blade-2088100 Irwin 5
Article nº : B225478
Pas encore évalué
2,99 $
Stanley 10-509 linoléum revêtement de sol couteau
Article nº : B323857
Pas encore évalué
8,90 $
Rouleau de « J », 14" poignée en aluminium
Article nº : B607751
Pas encore évalué
30,95 $
Racloir de plancher Bon, 14-712 8 po, manche ajustable de 39 po à 59 po
Article nº : B607754
Pas encore évalué
78,95 $
10-150 Quick-Point™ sécable Cutter, 9 mm
5,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires