Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
VERRIÈRE AVEC HARPSTER
BÂCHES
Cette verrière a un Cadre robuste de calibre 17 cadre et livré avec bâche argentée. Les bâches légères et durables sont fabriquées à partir de polyéthylène haute densité tissé dans du tissu et stratifié des deux côtés et renforcé avec une corde dans l’ourlet. L’eau et résistant à la moisissure. Thermoscellé sur tous les côtés. UV traités oeillets en plastique HD.
BÂCHES
Cette verrière a un Cadre robuste de calibre 17 cadre et livré avec bâche argentée. Les bâches légères et durables sont fabriquées à partir de polyéthylène haute densité tissé dans du tissu et stratifié des deux côtés et renforcé avec une corde dans l’ourlet. L’eau et résistant à la moisissure. Thermoscellé sur tous les côtés. UV traités oeillets en plastique HD.
Poids &Dimensions
- Zone de couverture 200 ft²
- Largeur 10' 6 » pi
- Longueur 19' 10 » pi
- Hauteur 8' 10 » pi
- Hauteur du mur latéral 5' 10"
- Taille 10 x 20 ft
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Canopy universel
- Quantité par paquet 1
- Marque Harpster de Philipsburg
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant C1020hd
- Couleur Argent
- Matériau de cadre Pipe en acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
10'6 "W x 19'10" L auvent - armature résistante de calibre 17
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit