3,47 $ ch.
Prix: 41,64 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Couleur rouge Camwear desservant cuillère faite pratiquement incassable en polycarbonate. La cuillère Camwear ne ternissent, plier ou se déformer. Il possède une large poignée et pouce moulé en repos assure une prise solide et ergonomique. La cuillère dispose d’un dos cranté pour se reposer sur les casseroles.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-11/16 po (4,29 cm)
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Type Spoon buffet
- Quantité par paquet 12
- Marque Cambro
-
Description
Cambro once 0,75 rouge Camwear solide Buffet cuillère, 10-1/4 en X 1-11/16 en
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant SPO10CW404
- Capacité 0,75 oz
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro SPO10CW404 - 10" Camwear cuillère, rouge, qté par paquet : 12
3,47 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit